Apex 834-tx40-2.95-5pk | Screwdvr Bit Service Drive Bit T40 Pk5 | 22pj53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 834-TX40-2.95-5PK Ổ đĩa dịch vụ bit vít T40 Pk5 | AF7VGL 22PJ53

APEX-TOOLS 834-TX40-2.95-5PK Screwdvr Bit Service Drive Bit T40 Pk5

Trong kho
Khoản mục: AF7VGL Model: 834-TX40-2.95-5PKTham chiếu chéo: 22PJ53
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
€603.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit vuông
Kiểu bitMô men xoắn (R)
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Kết thúcDầu
Độ dài chèn2-9 / 64 "
Vật chấtThép
Số điểm6
Chiều dài tổng thể2 61 / 64 "
SAE hoặc MetricSAE
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹoT40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8207906000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dài tổng thểKích thước mẹoGiá cả
APEX-TOOLS 834-TX-45-5-5PK Ổ đĩa dịch vụ Bitdvr Bit T45 Pk5 | AF7VGM 22PJ54 834-TX-45-5-5PKBit ổ đĩa dịch vụ Torx5T45€713.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS 834-TX40-2.95-5PK Screwdvr Bit Service Drive Bit T40 Pk5
€603.23 /đơn vị