Đỉnh 445-00-15x-5pk | Tuốc nơ vít 2f-3r có rãnh 1/4 chuôi Pk5 | 22pg17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 445-00-15X-5PK Screwdriver Bit 2F-3R Slotted 1/4 Shank PK5 | AG9VYG 22PG17

APEX-TOOLS Tua vít 445-00-15X-5PK Bit 2F-3R Khe 1/4 chân PK5

Trong kho
Khoản mục: AG9VYG phần: 445-00-15X-5PKTham chiếu chéo: 22PG17
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
€51.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Phương pháp ứng dụngPower
Kiểu bitrãnh
Kết thúcChưa xong
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1.5 "
Kích thước điểm2F-3R
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitĐộ rộng của lưỡi kiếmMụcChiều dàiVật chấtChiều dài tổng thểKích thước điểmGiá cả
APEX-TOOLS 445-0X Bit chèn có rãnh Chiều dài 1 inch 1/4 In | AE8FQT 6CYU0 445-0X1"1 / 4 "Chèn bit1"Thép S21"3F-4R€8.40
APEX-TOOLS 445-2X Bit chèn có rãnh Chiều dài 1 inch 1/4 In | AE8FQU 6CYU1 445-2X1"1 / 4 "Chèn bit1"Thép S21"6F-8R€4.61
APEX-TOOLS 327-1X Mũi chèn có rãnh 4f-5r Chiều dài 3.5 inch | AE9GCB 6JJJ7 327-1X3.5 "0.034 "Bit điện3.5 "Thép S23.5 "4F-5R€10.12
APEX-TOOLS 327-4X Mũi chèn có rãnh 8f-10r Chiều dài 3.5 inch | AE9GCC 6JJJ8 327-4X3.5 "0.042 "Bit điện3.5 "Thép S23.5 "8F-10R€14.35
APEX-TOOLS L-320X Mũi chèn có rãnh 5f-6r có Finder | AE9GCG 6JJK2 L-320X3.75 "0.036 "Bit điện3.75 "Thép không gỉ3.75 "5F-6R€27.08
APEX-TOOLS P-320X Mũi chèn có rãnh 8f-10r có Finder | AE9GCH 6JJK4 P-320X3.75 "0.042 "Bit điện3.75 "Thép không gỉ3.75 "8F-10R€31.37
APEX-TOOLS 445-1X-5PK Tua vít 4F-5R có rãnh 1/4 chuôi PK5 | AG9VVH 22PF23 445-1X-5PK--Chèn bit-Thép S21"4F-5R€23.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Tua vít 445-00-15X-5PK Bit 2F-3R Khe 1/4 chân PK5
€51.63 /đơn vị