vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS L-320X Mũi chèn có rãnh 5f-6r có Finder | AE9GCG 6JJK2

APEX-TOOLS L-320X Slotted Insert Bit 5f-6r With Finder

Trong kho
Khoản mục: AE9GCG Model: L-320XTham chiếu chéo: 6JJK2
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
€27.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Độ dài bit3.75 "
Kiểu bitSlotted with Finder Sleeves
Độ rộng của lưỡi kiếm0.036 "
Chiều dài3.75 "
Vật chấtThép không gỉ
Chiều dài tổng thể3.75 "
Kích thước điểm5F-6R
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "
KiểuChèn có rãnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207907585
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitĐộ rộng của lưỡi kiếmMụcChiều dàiVật chấtChiều dài tổng thểKích thước điểmGiá cả
APEX-TOOLS 445-0X Bit chèn có rãnh Chiều dài 1 inch 1/4 In | AE8FQT 6CYU0 445-0X1"1 / 4 "Chèn bit1"Thép S21"3F-4R€8.40
APEX-TOOLS 445-2X Bit chèn có rãnh Chiều dài 1 inch 1/4 In | AE8FQU 6CYU1 445-2X1"1 / 4 "Chèn bit1"Thép S21"6F-8R€4.61
APEX-TOOLS 327-1X Mũi chèn có rãnh 4f-5r Chiều dài 3.5 inch | AE9GCB 6JJJ7 327-1X3.5 "0.034 "Bit điện3.5 "Thép S23.5 "4F-5R€10.12
APEX-TOOLS 327-4X Mũi chèn có rãnh 8f-10r Chiều dài 3.5 inch | AE9GCC 6JJJ8 327-4X3.5 "0.042 "Bit điện3.5 "Thép S23.5 "8F-10R€14.35
APEX-TOOLS P-320X Mũi chèn có rãnh 8f-10r có Finder | AE9GCH 6JJK4 P-320X3.75 "0.042 "Bit điện3.75 "Thép không gỉ3.75 "8F-10R€31.37
APEX-TOOLS 445-1X-5PK Tua vít 4F-5R có rãnh 1/4 chuôi PK5 | AG9VVH 22PF23 445-1X-5PK--Chèn bit-Thép S21"4F-5R€23.97
APEX-TOOLS 445-3X-5PK Tua vít 8F-10R có rãnh PK5 | AG9VVJ 22PF24 445-3X-5PK--Chèn bit-Thép S21"8F-10R€22.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS L-320X Slotted Insert Bit 5f-6r With Finder
€27.08 /đơn vị