Apex 212-5/16a-acr-5pk | Screwdriver Bit 5/16 Torqset Acr Pk5 | 22ph62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 212-5/16A-ACR-5PK Tua vít 5/16 TorqSet ACR PK5 | AG9WDG 22PH62

APEX-TOOLS Tuốc nơ vít 212-5 / 16A-ACR-5PK Bit 5/16 TorqSet ACR PK5

Trong kho
Khoản mục: AG9WDG phần: 212-5 / 16A-ACR-5PKTham chiếu chéo: 22PH62

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€122.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Phương pháp ứng dụngPower
Kiểu bitTorq-Bộ ACR
Kết thúcChưa xong
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1.25 "
Kích thước điểm5 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 5/16 "
  • Kiểu Shank: Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKích thước điểmChân Địa.Kích thước chânGiá cả
APEX-TOOLS 170-8-ACR-5PK Bit nguồn bộ Torq #8 1.25 - Gói 5 | AE6NZT 5UFE0 170-8-ACR-5PKBit điện#81 / 4 "1 / 4 "€87.92
APEX-TOOLS 170-10-ACR-5PK Bit nguồn bộ Torq #10 1.25 - Gói 5 | AE6NZY 5UFE5 170-10-ACR-5PKBit điện#101 / 4 "1 / 4 "€90.39
APEX-TOOLS 170-1/4-ACR-5PK Bit công suất bộ Torq 1/4 1.25 - Gói 5 | AE6PAH 5UFF4 170-1 / 4-ACR-5PKBit điện# 1 / 4-7 / 16 "€137.46
APEX-TOOLS 170-5/16-ACR-5PK Bit công suất bộ Torq 5/16 1.25 - Gói 5 | AE6PAJ 5UFF5 170-5 / 16-ACR-5PKBit điện# 5 / 167 / 16 "7 / 16 "€136.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Tuốc nơ vít 212-5 / 16A-ACR-5PK Bit 5/16 TorqSet ACR PK5
€122.10 /đơn vị