Apex 170-8-acr-5pk | Bit công suất đặt Torq #8 1.25 - Pk5 | 5ufe0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 170-8-ACR-5PK Bit nguồn bộ Torq #8 1.25 - Gói 5 | AE6NZT 5UFE0

APEX-TOOLS 170-8-ACR-5PK Torq-set Power Bit # 8 1.25 - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AE6NZT phần: 170-8-ACR-5PKTham chiếu chéo: 5UFE0
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
€87.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Độ dài bit1.25 "
Kiểu bitTorq-Bộ ACR
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1.25 "
Kích thước điểm#8
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "
KiểuTorq-Bộ ACR

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKích thước điểmChân Địa.Kích thước chânGiá cả
APEX-TOOLS 170-10-ACR-5PK Bit nguồn bộ Torq #10 1.25 - Gói 5 | AE6NZY 5UFE5 170-10-ACR-5PKBit điện#101 / 4 "1 / 4 "€90.39
APEX-TOOLS 170-1/4-ACR-5PK Bit công suất bộ Torq 1/4 1.25 - Gói 5 | AE6PAH 5UFF4 170-1 / 4-ACR-5PKBit điện# 1 / 4-7 / 16 "€137.46
APEX-TOOLS 170-5/16-ACR-5PK Bit công suất bộ Torq 5/16 1.25 - Gói 5 | AE6PAJ 5UFF5 170-5 / 16-ACR-5PKBit điện# 5 / 167 / 16 "7 / 16 "€136.67
APEX-TOOLS 212-5/16A-ACR-5PK Tua vít 5/16 TorqSet ACR PK5 | AG9WDG 22PH62 212-5 / 16A-ACR-5PKChèn bit5 / 16 "--€122.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS 170-8-ACR-5PK Torq-set Power Bit # 8 1.25 - Gói 5
€87.92 /đơn vị