Đỉnh 185-4mm-5pk | Mũi tuốc nơ vít 4mm Pk5 | 22pf76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 185-4MM-5PK Mũi tuốc nơ vít 4mm Pk5 | AB6YDY 22PF76

APEX-TOOLS Tuốc nơ vít 185-4MM-5PK Chèn Bit 4mm Pk5

Trong kho
Khoản mục: AB6YDY phần: 185-4MM-5PKTham chiếu chéo: 22PF76

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€43.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Độ dài bit1 5 / 16 "
Kiểu bitHex
Chiều dài1"
Vật chấtThép rèn nguội
Chiều dài tổng thể1 5 / 16 "
Kích thước điểm4mm
SAE hoặc Metricmetric
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "
KiểuHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8207907570
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitVật chấtChiều dài tổng thểKích thước điểmSAE hoặc MetricGiá cả
APEX-TOOLS 185-3MM-5PK Mũi tuốc nơ vít 3mm - Gói 5 Pk5 | AB6YDX 22PF75 185-3MM-5PK1"Thép S21"3mmmetric€40.90
APEX-TOOLS 185-00X-5PK Tuốc nơ vít Ổ điện có rãnh 1/16 Inch Pk5 | AB6YEB 22PF93 185-00X-5PK1"Thép S21"1 / 16 "SAE€46.15
APEX-TOOLS 185-2.5MM-5PK Mũi tuốc nơ vít 2.5mm Pk5 | AB6YEE 22PG14 185-2.5MM-5PK1"Thép S21"2.5metric€50.01
APEX-TOOLS 185-0X-5PK Đầu chèn đầu lục giác 5/64 1 Pk5 | AE6EKF 5RDT4 185-0X-5PK1"Thép S21"5/64SAE€35.19
APEX-TOOLS 185-10X-5PK Mũi chèn đầu lục giác 9/64 1 Pk5 | AE6EKG 5RDT5 185-10X-5PK1"Thép S21"9/64SAE€35.37
APEX-TOOLS 185-1X-5PK Đầu chèn đầu lục giác 3/32 1 Pk5 | AE6EKH 5RDT6 185-1X-5PK1"Thép S21"3/32SAE€33.77
APEX-TOOLS 185-3X-5PK Đầu chèn đầu lục giác 5/32 1.31 Pk5 | AE6EKJ 5RDT8 185-3X-5PK1 5 / 16 "Thép rèn nguội1 5 / 16 "5/32SAE€33.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Tuốc nơ vít 185-4MM-5PK Chèn Bit 4mm Pk5
€43.75 /đơn vị