Autonics Psan-v01cpv-npt1/8 | Cảm biến áp suất không khí chân không | 32w540 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm biến áp suất chân không AUTONICS PSAN-V01CPV-NPT1/8 | AC6DLX 32W540

AUTONICS Cảm biến áp suất không khí chân không PSAN-V01CPV-NPT1 / 8

Trong kho
Khoản mục: AC6DLX phần: PSAN-V01CPV-NPT1 / 8Tham chiếu chéo: 32W540
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
€302.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến áp suất không khí chân không
Đầu ra Analog1 đến 5 VDC
Giao diệnĐèn LED 4 chữ số
Kết nối điệnĐầu nối cáp với dây dẫn
Vật liệu vỏnhựa
Đánh giá IP40
Max. Sức ép29 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-14 độ đến 122 độ C
Yêu cầu nguồn điện12 đến 24 VDC
Kết nối quá trình1 / 8 "NPT
Phạm vi-14.7 psi Vac đến 0 psi
Vật liệu ướtĐồng thau mạ Niken

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)8
Chiều dài tàu (cm)11
Chiều rộng tàu (cm)5.5
Mã HS9026204000
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu ra điều khiển (PNP)
  • Cài đặt Bật / Tắt (Có thể lập trình)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS Cảm biến áp suất không khí chân không PSAN-V01CPV-NPT1 / 8
€302.49 /đơn vị