APC BY SCHNEIDER ELECTRIC Tủ truyền dữ liệu AR3100 2 Pc 78.39 x 35.38 x 50.3
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ dữ liệu / truyền thông |
Độ sâu | 50.3 " |
Kết thúc | Bột tráng đen |
Chiều cao | 78.39 " |
Tải Xếp hạng | 3000 lb |
Vật chất | 16 ga. Thép |
Phong cách gắn kết | 2 mảnh tường |
Đơn vị Rack | 42 |
Chiều rộng | 569046 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 143.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 211.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 89.87 |
Mã HS | 9403200030 |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
AR3150 | 42.13 " | 569012 " | €4,643.80 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.