APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACSC100 Vỏ bọc Ac 5157btuh 200-240v Đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Điều hòa không khí |
amps | 56 |
BtuH | 5157 |
Loại điều khiển | Độ chính xác |
Khả năng lam mat | 5157 BtuH |
Phương pháp làm mát | Air / Không khí |
Độ sâu | 42.1 " |
Chiều cao | 78.4 " |
Màu nhà ở | Đen |
Vật liệu vỏ | Thép carbon |
Hz | 60 |
Gắn kết | Trong hàng |
Loại bao vây NEMA | NEMA 12 |
Giai đoạn | Độc thân |
Kiểu | trong hàng |
điện áp | 200-240 |
Chiều rộng | 569049 " |
Phương pháp đấu dây | NEMA L6-20P |
Trọng lượng tàu (kg) | 215.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 215.65 |
Chiều dài tàu (cm) | 113.79 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 8415830090 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.