vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104302-18 Băng tải 3 lớp 105 SBR Đen Chiều rộng 18 inch | AH7EWY 36TD81

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104302-18 Băng tải 3 lớp 105 SBR Đen 18 inch Chiều rộng

Trong kho
Mục: AH7EWY Mẫu: 20104302-18Tham chiếu chéo: 36TD81

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€58.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng tải thay thế
Chiều sâu giường0.312
Loại đai3 Ply 105 Cotton / Polyester Màu đen SBR Roughtop By Bare
Chiều rộng vành đai18
Ròng rọc truyền động (Vào)Tối thiểu 2 1/2
Tải trọng105
Chiều dài tổng thểCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân (Ví dụ- Để đặt hàng 10 Ft, số lượng đặt hàng phải là 10)
KiểuSBR đen

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)0.79
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều sâu giườngLoại đaiChiều rộng vành đaiRòng rọc truyền động (Vào)Tải trọngKiểuGiá cả
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-12 Băng tải 3 Ply 330 Black W 12 In | AA4UUK 13E771 20023005-120.41 "3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 212 "Tối thiểu 16330 lbĐen cao su€33.68
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-18 Băng tải 3 Ply 330 Black W 18 In | AA4UUL 13E772 20023005-180.41 "3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 218 "Tối thiểu 16330 lbĐen cao su€40.87
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-24 Băng tải 3 Ply 330 Black W 24 In | AA4UUM 13E773 20023005-240.41 "3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 224 "Tối thiểu 16330 lbĐen cao su€50.62
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-30 Băng tải 3 Ply 330 Black W 30 In | AA4UUN 13E774 20023005-300.41 "3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 230 "Tối thiểu 16330 lbĐen cao su€62.91
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-36 Băng tải 3 Ply 330 Black W 36 In | AA4UUP 13E775 20023005-360.41 "3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 236 "Tối thiểu 16330 lbĐen cao su€74.81
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-42 Băng tải 3 Ply 330 Black W 42 In | AA4UUQ 13E776 20023005-420.41 "3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 242 "Tối thiểu 16330 lbĐen cao su€85.69
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-48 Băng tải 3 Ply 330 Black W 48 In | AA4UUR 13E777 20023005-480.41 "3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 248 "Tối thiểu 16330 lbĐen cao su€83.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104302-18 Băng tải 3 lớp 105 SBR Đen 18 inch Chiều rộng
€58.80 /đơn vị