ANVIL FIG AF775 Kẹp địa chấn dọc và bên
Khoản mục: CF4GMJ
phần: FIG AF775
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cái kẹp |
Vật chất | Thép carbon |
Tiêu chuẩn | C-UL-US.png |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
HÌNH AF411 | 1 "đến 10", 1 "đến 2" | - | RFQ
| |
HÌNH AF730 | 1 "đến 12" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.