ANVIL FIG 590SS Adjustable Clevis, 4 Inch through 8 Inch Size
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khoan |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Kích thước máy | 1-15/16" through 3-3/16" |
Tiêu chuẩn | ANSI.jpg |
Mô hình | Chiều dài | Vật chất | Tối đa Tải | Kích thước đường ống | Kích thước que | Kích thước máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500250105 | 8.187 " | Thép carbon | 1430 Lb. | 4" | 5 / 8 " | - | 4.8 " | €38.46 | |
0500250121 | 10 9 / 16 " | Thép carbon | 1940 Lb. | 6" | 3 / 4 " | - | 6.9 " | €57.09 | |
0500250139 | 13.187 " | Thép carbon | 2000 Lb. | 8" | 3 / 4 " | - | 9.05 " | €66.87 | |
0500250147 | 15 11 / 16 " | Thép carbon | 3600 Lb. | 10 " | 7 / 8 " | - | 11.1 " | €95.64 | |
0500250154 | 18 11 / 16 " | Thép carbon | 3800 lb | 12 " | 7 / 8 " | - | 13.2 " | €134.61 | |
0500401005 | - | - | - | - | - | - | - | €16.07 | RFQ
|
0500380043 | - | - | - | - | - | - | - | €120.52 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.