ANVIL Hình 160 Yên xe bảo vệ vỏ bọc ống, Kích thước 1 inch, Đường kính lỗ 9/16 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảo vệ ống bao bọc yên xe |
Kết thúc | Trơn |
Chiều dài | 12" dài |
Vật chất | Thép carbon |
Kích thước máy | 3/4 "đến 36" |
Tiêu chuẩn | ANSI.jpg |
A. Hệ thống cách nhiệt nhiệt độ cao được sử dụng để bảo vệ các thiết bị khỏi nhiệt độ quá cao.
A. Các mô hình 165A và 166A có sẵn trong cấu trúc tấm thép chrome molypden Lớp 22 cho độ cứng, độ dẻo và khả năng chống ăn mòn.
A. Giá đỡ ống đe có một đế tích hợp hỗ trợ ống bằng cách truyền tải trọng hoặc lực đồng đều.
A. Các yếu tố chính bao gồm đường kính ống, loại cách nhiệt, khả năng chịu tải, nhiệt độ vận hành, điều kiện môi trường, khả năng tương thích vật liệu, khả năng điều chỉnh và lỗ khoan trước.
A. Yên giữ chặt các ống cách nhiệt, tránh bị nén hoặc làm hỏng lớp cách nhiệt và do đó duy trì hiệu suất nhiệt.
A.
Mô hình | Chiều dài | Tối đa Tải | Kích thước đường ống | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
0500071022 | 12 " | 1200 Lb. | 3/4 to 1-1/4" | - | €25.66 | |
0500071048 | 12 " | 1200 Lb. | 1.5 " | - | €27.30 | |
0500071063 | 12 " | 1200 Lb. | 2.5 " | - | €34.19 | |
0500071121 | 12 " | 1800 lb | 6" | - | €61.27 | |
0500071527 | 12 " | 1200 Lb. | 3/4 to 1-1/2" | - | €38.50 | |
0500071568 | 12 " | 1200 Lb. | 3" | - | €50.43 | |
0500071600 | 12 " | 1800 lb | 6" | - | €54.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.