Anvil 2400326027 | Ống Kẹp Ống Thanh Chống 1/2 In | 4hydr5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 2400326027 Ống kẹp ống thanh chống 1/2 In | AD8CYB 4HYD5

ANVIL 2400326027 Ống kẹp ống thanh chống 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AD8CYB phần: 2400326027Tham chiếu chéo: 4HYD5
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
€4.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp ống thanh chống
Vật chấtThép mạ kẽm
Tối đa Tải400 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7326908530
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Để đình chỉ các đường ống không cách nhiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa TảiKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 2400326043 Ống kẹp ống thanh chống 3/4 In | AD8CYC 4HYD6 2400326043600 Lb.3 / 4 "€3.79
ANVIL 2400326068 Ống Kẹp Ống Thanh Chống 1 In | AD8CYD 4HYD7 2400326068600 Lb.1"€4.79
ANVIL 2400326084 Ống kẹp ống thanh chống 1 1/4 In | AD8CYE 4HYD8 2400326084600 Lb.1-1 / 4 "€5.12
ANVIL 2400326100 Ống kẹp ống thanh chống 1 1/2 In | AD8CYF 4HYD9 2400326100800 Lb.1-1 / 2 "€6.08
ANVIL 2400326126 Ống kẹp ống thanh chống 2 In | AD8CYG 4HYE1 2400326126800 Lb.2"€6.79
ANVIL 2400326142 Ống kẹp ống thanh chống 2 1/2 In | AD8CYH 4HYE2 2400326142800 Lb.2-1 / 2 "€7.91
ANVIL 2400326167 Ống kẹp ống thanh chống 3 In | AD8CYJ 4HYE3 2400326167800 Lb.3"€8.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 2400326027 Ống kẹp ống thanh chống 1/2 In
€4.03 /đơn vị