Anvil 0766260178 | Anvilet thép hàn ổ cắm 1-1/2 inch, áp suất tối đa 3000 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0766260178 Anvilet thép hàn ổ cắm 1-1/2 inch, Áp suất tối đa 3000 PSI | AE2BRA 4WGL4

ANVIL 0766260178 Anvilet thép hàn ổ cắm 1-1/2 inch, áp suất tối đa 3000 PSI

Trong kho
Khoản mục: AE2BRA phần: 0766260178Tham chiếu chéo: 4WGL4
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
€30.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđe
Lớp3000
Vật chấtThép
Max. Sức ép3000
Kết nối đầu raỔ cắm hàn
Kích thước đường ống đầu ra1-1 / 2 "
Kích thước đường ống1.5 "
KiểuỔ cắm hàn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307991000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước đường ống chạy danh nghĩa (2 đến 2-1 / 2 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối đầu raKích thước đường ốngKiểuGiá cả
ANVIL 0766260053 Ổ cắm yên ống hàn 1/2 trong | AE2BQK 4WGJ8 0766260053Ổ cắm hàn1 / 2 "Ổ cắm hàn€16.81
ANVIL 0766260434 Ống Yên Ống Có Ren 1/2 In | AE2BQL 4WGJ9 0766260434Có ren1 / 2 "Có ren€10.74
ANVIL 0766260087 Ổ cắm yên ống hàn 3/4 trong | AE2BQM 4WGK1 0766260087Ổ cắm hàn3 / 4 "Ổ cắm hàn€15.54
ANVIL 0766260459 Anvilet, Kết nối ổ cắm có ren 3/4 inch, Thép rèn | AE2BQN 4WGK2 0766260459Có ren3 / 4 "Có ren€12.22
ANVIL 0766260442 Anvilet thép ren, thép rèn, ống 3/4 inch | AE2BQP 4WGK3 0766260442Có ren3 / 4 "Có ren€12.48
ANVIL 0766260103 Yên Ống, Mối Hàn Ổ Cắm, Cho Ống 1 Inch | AE2BQQ 4WGK4 0766260103Ổ cắm hàn1"Ổ cắm hàn€19.79
ANVIL 0766260475 Anvilet thép có ren 1 inch, Áp suất tối đa 3000 PSI | AE2BQR 4WGK5 0766260475Có ren1"Có ren€14.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0766260178 Anvilet thép hàn ổ cắm 1-1/2 inch, áp suất tối đa 3000 PSI
€30.19 /đơn vị