Anvil 0560507485 | Ghế Con Lăn Mạ Kẽm 2 In | 4lrd2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0560507485 Ghế Lăn Mạ Kẽm 2 Trong | AD8QBD 4LRD2

ANVIL 0560507485 Ghế lăn mạ kẽm 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8QBD phần: 0560507485Tham chiếu chéo: 4LRD2
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
€49.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGhế lăn
Vật chấtMạ kẽm
Tối đa Tải600
Tối đa Nhiệt độ.450 độ F tại con lăn
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống2"
Tiêu chuẩn và Phê duyệtAA-1192A (Kiểu 44), WW-H-171E (Kiểu 45), ANSI / MSS SP-69 và MSS SP-58 (Kiểu 44)
UPC690291849398
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS7326908530
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa TảiKích thước đường ốngChiều rộngGiá cả
ANVIL 0560507493 Ghế lăn Mạ kẽm 2 1/2 In | AD8QBE 4LRD3 05605074936602.5 "4.88 "€54.10
ANVIL 0560507501 Ghế Lăn Mạ Kẽm 3 Trong | AD8QBF 4LRD4 05605075017003"5.38 "€58.38
ANVIL 0560507519 Ghế lăn Mạ kẽm 3 1/2 In | AD8QBG 4LRD5 05605075197503.5 "6.12 "€73.71
ANVIL 0560507527 Ghế Lăn Mạ Kẽm 4 Trong | AD8QBH 4LRD6 05605075277504"6.625 "€74.51
ANVIL 0560507535 Ghế Lăn Mạ Kẽm 5 In | AD8QBJ 4LRD7 05605075357505"7.88 "€81.35
ANVIL 0560507543 Ghế Lăn Mạ Kẽm 6 In | AD8QBK 4LRD8 056050754310706"9.25 "€112.59
ANVIL 0560507550 Ghế Lăn Mạ Kẽm 8 In | AD8QBL 4LRD9 056050755013508"11.62 "€142.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0560507485 Ghế lăn mạ kẽm 2 inch
€49.84 /đơn vị