vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0560505570 Ống cuộn mạ kẽm 3 1/2 In | AD8QAP 4LRA7

ANVIL 0560505570 Ống cuộn mạ kẽm 3 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AD8QAP phần: 0560505570Tham chiếu chéo: 4LRA7
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
€46.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCuộn ống
Vật chấtMạ kẽm
Tối đa Tải750
Tối đa Nhiệt độ.450 độ F tại con lăn
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống3.5 "
Tiêu chuẩn và Phê duyệtAA-1192A (Kiểu 41), WW-H-171-E (Kiểu 42), ANSI / MSS SP-69 và MSS SP-58 (Kiểu 41)
KiểuĐộc thân
Chiều rộng7.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7326908530
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa TảiKích thước đường ốngChiều rộngGiá cả
ANVIL 0560505513 Ống Cuộn Mạ Kẽm 1 Trong | AD8DDP 4HYW7 05605055136001"4.12 "€42.67
ANVIL 0560505521 Ống cuộn mạ kẽm 1 1/4 In | AD8QAJ 4LRA2 05605055216001.25 "4.5 "€42.41
ANVIL 0560505539 Ống cuộn mạ kẽm 1 1/2 In | AD8QAK 4LRA3 05605055396001.5 "4.75 "€45.64
ANVIL 0560505547 Ống Cuộn Mạ Kẽm 2 Trong | AD8QAL4LRA4 05605055476002"5.25 "€45.64
ANVIL 0560505554 Ống cuộn mạ kẽm 2 1/2 In | AD8QAM 4LRA5 05605055546602.5 "6.25 "€48.37
ANVIL 0560505562 Ống Cuộn Mạ Kẽm 3 Trong | AD8QAN 4LRA6 05605055627003"6.875 "€50.85
ANVIL 0560505588 Ống cuộn mạ kẽm 4" | AD8QAQ 4LRA8 05605055887504"8.25 "€49.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0560505570 Ống cuộn mạ kẽm 3 1/2 In
€46.67 /đơn vị