Anvil 0560501066 | Ống Gang Cuộn, Kích Thước 2 Inch | 4hyv8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0560501066 Gang cuộn ống, kích thước 2 inch | AD8DDF 4HYV8

ANVIL 0560501066 Ống cuộn Gang, Kích thước 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8DDF phần: 0560501066Tham chiếu chéo: 4HYV8
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
€32.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCuộn ống
Vật chấtGang thep
Tối đa Tải600
Tối đa Nhiệt độ.450 độ F tại con lăn
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống2"
Tiêu chuẩn và Phê duyệtAA-1192A (Kiểu 41), WW-H-171-E (Kiểu 42), ANSI / MSS SP-69 và MSS SP-58 (Kiểu 41)
KiểuĐộc thân
UPC690291847899
Chiều rộng5.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7326908530
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa TảiKích thước đường ốngChiều rộngGiá cả
ANVIL 0560501033 Ống Gang Cuộn, Kích Thước 1 Inch | AD8DDC 4HYV5 05605010336001"4.12 "€30.94
ANVIL 0560501041 Gang cuộn ống, cỡ 1 1/4 inch | AD8DDD 4HYV6 05605010416001.25 "4.5 "€30.95
ANVIL 0560501058 Gang cuộn ống, cỡ 1 1/2 inch | AD8DDE 4HYV7 05605010586001.5 "4.75 "€31.42
ANVIL 0560501074 Gang cuộn ống, cỡ 2 1/2 inch | AD8DDG 4HYV9 05605010746602.5 "6.25 "€33.46
ANVIL 0560501082 Gang cuộn ống, kích thước 3 inch | AD8DDH 4HYW1 05605010827003"6.875 "€35.41
ANVIL 0560501090 Gang cuộn ống, cỡ 3 1/2 inch | AD8DDJ 4HYW2 05605010907503.5 "7.5 "€39.09
ANVIL 0560501108 Ống Gang Cuộn, Kích Thước 4 Inch | AD8DDK 4HYW3 05605011087504"8.25 "€42.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0560501066 Ống cuộn Gang, Kích thước 2 inch
€32.21 /đơn vị