Anvil 0560015604 | Tấm móc treo thanh Kích thước thanh 3/8 inch 3 Chiều dài 5/16 inch | 4hyk8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0560015604 Tấm treo thanh Kích thước thanh 3/8 Inch 3 5/16 Inch Chiều dài | AD8DAM 4HYK8

ANVIL 0560015604 Móc treo thanh Kích thước tấm 3/8 inch 3 5/16 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AD8DAM phần: 0560015604Tham chiếu chéo: 4HYK8
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
€7.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh treo tấm
Chiều dài3 5 / 16 "
Vật chấtSắt dễ uốn
Tối đa Tải180 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước que3 / 8 "
KiểuTrần hoặc Tường

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7326908530
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Để gắn vào dầm gỗ hoặc trần nhà

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtGiá cả
ANVIL 0560428500 Tấm treo thanh Kích thước thanh 3/8in 1 1/2 Inch Chiều dài | AD8DAL 4HYK7 05604285001.5 "Mạ đồng dễ uốn€8.75
ANVIL 0560317208 Tấm treo thanh Kích thước thanh 3/8in 3 5/16 Inch Chiều dài | AD8DAN 4HYK9 05603172083 5 / 16 "Thép mạ kẽm€9.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0560015604 Móc treo thanh Kích thước tấm 3/8 inch 3 5/16 inch Chiều dài
€7.01 /đơn vị