Anvil 0500381207 | Ống dây đeo hai lỗ 3/4 In | 4hyc9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0500381207 Ống dây đeo hai lỗ 3/4 In | AD8CXW 4HYC9

ANVIL 0500381207 Ống dây đeo hai lỗ 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AD8CXW phần: 0500381207Tham chiếu chéo: 4HYC9

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€3.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây đeo hai lỗ
Chiều dài2 13 / 16 "
Vật chấtThép mạ kẽm
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Đối với ống CPVC ở vị trí nằm ngang trên mặt dưới của dầm gỗ kết cấu và máy đo thép 20 với tab móc treo chỉ ở vị trí hướng lên. Cũng có thể được sử dụng như một hướng dẫn để hạn chế chuyển động của ống CPVC thẳng đứng với tab ở vị trí thẳng đứng.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0500381223 Ống quai hai lỗ 1 In | AD8CXX 4HYD1 05003812233.25 "1"€3.32
ANVIL 0500381249 Ống dây đeo hai lỗ 1 1/4 In | AD8CXY 4HYD2 05003812493.375 "1-1 / 4 "€3.94
ANVIL 0500381264 Ống dây đeo hai lỗ 1 1/2 In | AD8CXZ 4HYD3 05003812643.875 "1-1 / 2 "€4.04
ANVIL 0500381280 Ống dây đeo hai lỗ 2 In | AD8CYA 4HYD4 05003812804 5 / 16 "2"€4.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0500381207 Ống dây đeo hai lỗ 3/4 In
€3.99 /đơn vị