vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0500360300 Móc treo Clevis, Kích thước 2, 1 đến 1 1/2 inch Cách nhiệt Od, 550 Lb | AD8QTF 4LUX3

ANVIL 0500360300 Clevis Hanger, Size 2, 1 đến 1 1/2 inch Cách nhiệt Od, 550 Lb

Trong kho
Mục: AD8QTF phần: 0500360300Tham chiếu chéo: 4LUX3
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
€32.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmóc treo đồ
OD cách nhiệt1 đến 1-1 / 2 "
Độ dày cách nhiệt1/2 đến 3/4 "
Chiều dài4.5 "
Vật chấtThép mạ kẽm
Tối đa Tải550 Lb.
Kích thước đường ống1/2 đến 1 "
Tiêu chuẩn và Phê duyệtXếp hạng ASTM E84 Class 1 25-60, UL E94 VO
Kiểuw / Hệ thống Yên xe cách nhiệt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước máyGiá cả
ANVIL 0500173307 Móc treo bằng thép carbon, Kích thước 2 cho ống 1/2 đến 1 inch | AD8QRZ 4LUW6 05001733074.5 "Sắt dễ uốn550 Lb.1/2 đến 1 "-€29.75
ANVIL 0500173323 FIG 260 Móc treo có hệ thống yên cách nhiệt, cỡ 3 | AD8QTA 4LUW7 05001733236.5 "Sắt dễ uốn550 Lb.1/2 đến 2 "-€36.41
ANVIL 0500173349 Móc treo Clevis, Kích thước 4 cho ống 1-1/2 đến 3 inch, Tải trọng 550 Lb | AD8QTB 4LUW8 05001733497 13 / 16 "Sắt dễ uốn550 Lb.1-1 / 2 đến 3 "-€47.38
ANVIL 0500173364 Móc treo Clevis, Kích thước 5, Chiều dài 8-15/16 inch, Tải trọng tối đa 750 Lb | AD8QTC 4LUW9 05001733648 15 / 16 "Sắt dễ uốn750 Lb.2-1 / 2 đến 4 "-€69.73
ANVIL 0500173380 FIG 260 ISS Clevis Hanger w/ Hệ thống yên cách nhiệt | AD8QTD 4LUX1 050017338010.25 "Sắt dễ uốn750 Lb.2-1 / 2 đến 5 "-€78.72
ANVIL 0500173406 Móc treo bằng thép carbon, Kích thước 8, Tải trọng tối đa 1100 lb | AD8QTE 4LUX2 050017340612 11 / 16 "Sắt dễ uốn1100 Lb.2-1 / 2 đến 6 "-€103.70
ANVIL 0500360326 Móc treo bằng thép carbon, Kích thước 3 cho ống 1/2 đến 2 inch | AD8QTG 4LUX4 05003603266.5 "Thép mạ kẽm550 Lb.1/2 đến 2 "-€39.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0500360300 Clevis Hanger, Size 2, 1 đến 1 1/2 inch Cách nhiệt Od, 550 Lb
€32.29 /đơn vị