Anvil 0500345053 | Kẹp ống Kích thước ống 1 1/2 Inch 4 5/16 Inch Chiều dài | 4hyp2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0500345053 Kẹp ống trung bình bằng thép cacbon mạ kẽm, tải trọng tối đa 800 lb

Trong kho
Khoản mục: AD8DBK phần: 0500345053Tham chiếu chéo: 4HYP2
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
€13.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng kẹp
Tuân thủUL, ULC, FM
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Chiều dài4 5 / 16 "
Vật chấtMạ kẽm
Tối đa Tải800 ở 650 độ F
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống1-1 / 2 "
Kích thước chủ đề5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7325995000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Để treo đường ống lạnh hoặc đường dây nóng, nơi không cần cách nhiệt.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dàiVật chấtTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước chủ đềGiá cả
Kẹp ống trung bình ANVIL 0500093513, Tải trọng tối đa 500 Lb, 750 độ. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513Trơn3.25 "Thép trơn500 ở 650 độ F1 / 2 "5 / 16 "€10.29
ANVIL 0500093521 3-7/16 Trong Kẹp Ống, Có Thể Phát Hiện Kim Loại, Hoàn Thiện Trơn | AD8DAT 4HYL4 0500093521Trơn3.437 "Thép trơn500 ở 650 độ F3 / 4 "5 / 16 "€8.26
ANVIL 0500093539 Kẹp ống trung bình bằng thép carbon, có thể phát hiện kim loại | AD8DAU 4HYL5 0500093539Trơn3 9 / 16 "Thép trơn500 ở 650 độ F1"5 / 16 "€10.67
ANVIL 0500093547 FIG 212 Kẹp ống trung bình, 500 lb, 5/16 Kích thước ren | AD8DAV 4HYL6 0500093547Trơn4.125 "Thép trơn500 ở 650 độ F1-1 / 4 "5 / 16 "€11.52
Kẹp ống trung bình ANVIL 0500093554, Thân bằng thép cacbon, hoàn thiện trơn | AD8DAW 4HYL7 0500093554Trơn4 5 / 16 "Thép trơn800 ở 650 độ F1-1 / 2 "5 / 16 "€12.52
Kẹp ống trung bình ANVIL 0500093562, Có thể phát hiện kim loại, Thân bằng thép cacbon | AD8DAX4HYL8 0500093562Trơn5.5 "Thép trơn1040 ở 650 độ F, 930 ở 750 độ F2"1 / 2 "€20.33
ANVIL 0500093570 Hình 212 Kẹp ống trung bình, 2-1/2 trong ống | NGÀY 8 AD 4HYL9 0500093570Trơn6.5 "Thép trơn1040 ở 650 độ F, 930 ở 750 độ F2-1 / 2 "1 / 2 "€13.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0500345053 Kẹp ống trung bình bằng thép cacbon mạ kẽm, tải trọng tối đa 800 lb
€13.99 /đơn vị