Anvil 0500340088 | Tấm chắn bảo vệ cách nhiệt 1 1/2 đến 4 In | 4lvc7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0500340088 Tấm cách nhiệt Bảo vệ Tấm chắn 1 1/2 Đến 4 In | AD8QVW 4LVC7

ANVIL 0500340088 Tấm chắn bảo vệ cách điện 1 1/2 đến 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8QVW phần: 0500340088Tham chiếu chéo: 4LVC7
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
€25.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLá chắn bảo vệ cách điện
Đánh giá16
OD cách nhiệt6-41 / 64 "
Độ dày cách nhiệt1 đến 2 "
Chiều dài12 "
Vật chấtMạ kẽm
Kích thước đường ống1-1 / 2 đến 4 "
Tiêu chuẩn và Phê duyệtAA-1192A (Kiểu 40), WW-H-171-E (Kiểu 41), ANSI / MSS SP-69 và MSS SP-5 (Kiểu 40)
Kiểu8A

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giáChiều dàiVật chấtKích thước đường ốngKiểuGiá cả
ANVIL 0500340005 Lá chắn bảo vệ cách điện 3/8 To3/4in | AD8QVM 4LVA8 05003400051812 "Mạ kẽm3/8 đến 3/4 "X1A€14.41
ANVIL 0500340013 Lá Chắn Bảo Vệ Cách Nhiệt 1/2 Đến 1 Trong | AD8QVN 4LVA9 05003400131812 "Mạ kẽm1/2 đến 1 "1A€15.32
ANVIL 0500340021 Lá chắn bảo vệ cách nhiệt 3/4 đến 1 1/2in | AD8QVP 4LVC1 05003400211812 "Mạ kẽm3/4 to 1-1/2"2A€16.72
ANVIL 0500340039 Lá Chắn Bảo Vệ Cách Nhiệt 3/4 Đến 2 Trong | AD8QVQ 4LVC2 05003400391812 "Mạ kẽm3/4 đến 2 "3A€18.48
ANVIL 0500340047 Cách Nhiệt Tấm Chắn Bảo Vệ 3/4 Đến 2 1/2in | AD8QVR 4LVC3 05003400471812 "Mạ kẽm3/4 to 2-1/2"4A€19.04
ANVIL 0500340054 12 Trong Tấm chắn bảo vệ cách nhiệt bằng thép carbon, 18 thước đo | AD8QVT 4LVC4 05003400541812 "Mạ kẽm1 đến 3 "5A€19.90
ANVIL 0500340062 Lá Chắn Bảo Vệ Cách Nhiệt 3/4 Đến 3 Trong | AD8QVU 4LVC5 05003400621812 "Mạ kẽm3/4 đến 3 "6A€20.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0500340088 Tấm chắn bảo vệ cách điện 1 1/2 đến 4 inch
€25.55 /đơn vị