Anvil 0500301742 | Móc treo vòng xoay Ống điều chỉnh 1 1/2 In | 4hxy9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0500301742 Móc treo vòng xoay Ống điều chỉnh 1 1/2 In | AD8CVA 4HXY9

ANVIL 0500301742 Móc treo có thể điều chỉnh ống xoay 1 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AD8CVA phần: 0500301742Tham chiếu chéo: 4HXY9
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
€2.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc treo vòng xoay
Kết thúcMạ kẽm
Chiều dài3.5 "
Vật chấtThép mạ kẽm
Tối đa Tải300 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống1-1 / 2 "
Kích thước que3 / 8 "
KiểuĐiều chỉnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Để treo ống đồng không cách điện. Khai thác theo tiêu chuẩn NFPA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dàiVật chấtTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
ANVIL 0500406889 Móc treo vòng xoay Ống có thể điều chỉnh 1/2-1 1/4 In | AD8CUR 4HXX9 0500406889Mạ đồng2.25 "Thép mạ đồng300 Lb.1/2 - 1-1/4"1/2 - 1-1/4"€4.11
ANVIL 0500406947 Móc Treo Vòng Xoay Có Thể Điều Chỉnh Kích Thước Ống 1 1/2 In | AD8CUT 4HXY1 0500406947Mạ đồng2 9 / 16 "Thép mạ đồng300 Lb.1-1 / 2 "1-1 / 2 "€4.58
ANVIL 0500406962 Móc Treo Vòng Xoay Có Thể Điều Chỉnh Kích Thước Ống 2 Trong | AD8CUU 4HXY2 0500406962Mạ đồng3.5 "Thép mạ đồng300 Lb.2"2"€4.78
ANVIL 0500406988 Móc Treo Vòng Xoay Có Thể Điều Chỉnh Kích Thước Ống 2 1/2 In | AD8CUV 4HXY3 0500406988Mạ đồng4.187 "Thép mạ đồng525 Lb.2-1 / 2 "2-1 / 2 "€7.86
ANVIL 0500407002 Móc Treo Vòng Xoay Có Thể Điều Chỉnh Kích Thước Ống 3 Trong | AD8CUW 4HXY4 0500407002Mạ đồng4.875 "Thép mạ đồng525 Lb.3"3"€9.12
ANVIL 0500407044 Móc Treo Vòng Xoay Có Thể Điều Chỉnh Kích Thước Ống 4 In | AD8CUX 4HXY6 0500407044Mạ đồng5.5 "Thép mạ đồng650 Lb.4"4"€11.87
ANVIL 0500301692 Móc treo vòng xoay Ống điều chỉnh 1/2-1 In | AD8CUY 4HXY7 0500301692Mạ kẽm2.25 "Thép mạ kẽm300 Lb.1/2 - 1 "-€2.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0500301742 Móc treo có thể điều chỉnh ống xoay 1 1/2 In
€2.64 /đơn vị