Anvil 0500300678 | Móc treo ống/ống dẫn Ống 3 In | 4hya3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0500300678 Móc treo ống/ống dẫn ống 3 In | AD8CXE 4HYA3

ANVIL 0500300678 Ống / Móc treo ống Ống 3 In

Trong kho
Khoản mục: AD8CXE phần: 0500300678Tham chiếu chéo: 4HYA3

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€12.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc treo ống / ống dẫn
Kết thúcMạ kẽm
Chiều dài6 5 / 16 "
Vật chấtThép carbon
Tối đa Tải500 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống3"
Kích thước que1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Có thể treo bằng móc treo hoặc gắn vào tường. Khe chữ T Trong Móc áo cho phép Bu lông bên được lắp đặt sau khi lắp đặt và thiết lập đường ống.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước queGiá cả
ANVIL 0500300603 Ống/Ống treo ống 1/2 In | AD8CVF 4HXZ5 05003006032.875 "400 Lb.1 / 2 "3 / 8 "€5.04
ANVIL 0500300611 Móc treo ống/ống dẫn ống 3/4 In | AD8CVG 4HXZ6 05003006113.625 "400 Lb.3 / 4 "3 / 8 "€5.24
ANVIL 0500300629 Móc treo ống/ống dẫn ống 1 In | AD8CVH 4HXZ7 05003006293.437 "400 Lb.1"3 / 8 "€4.55
ANVIL 0500300637 Móc treo ống/Ống dẫn ống 1 1/4 In | AD8CVJ 4HXZ8 05003006373.875 "400 Lb.1-1 / 4 "3 / 8 "€5.21
ANVIL 0500300645 Móc treo ống/ống dẫn 1 1/2 In | AD8CVK 4HXZ9 05003006454 5 / 16 "400 Lb.1-1 / 2 "3 / 8 "€4.96
ANVIL 0500300652 Móc treo ống/ống dẫn ống 2 In | AD8CXC 4HYA1 05003006524 11 / 16 "400 Lb.2"3 / 8 "€6.21
ANVIL 0500300660 Móc treo ống/ống dẫn 2 1/2 In | AD8CXD 4HYA2 05003006605 11 / 16 "500 Lb.2-1 / 2 "1 / 2 "€12.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0500300678 Ống / Móc treo ống Ống 3 In
€12.56 /đơn vị