vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0500181029 Đế cuộn ống gang 2 đến 3 1/2 inch | AD8DCW 4HYU8

ANVIL 0500181029 Chân đế cuộn ống Gang 2 đến 3 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AD8DCW phần: 0500181029Tham chiếu chéo: 4HYU8
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
€94.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐế cuộn ống
Vật chấtGang thep
Tối đa Tải390
Tối đa Nhiệt độ.450 độ F tại con lăn
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống2 đến 3-1 / 2 "
Tiêu chuẩn và Phê duyệtAA-1192A (Kiểu 44), WW-H-171E (Kiểu 45), ANSI / MSS SP-69 và MSS SP-58 (Kiểu 44)
KiểuHoàn thành
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa TảiKích thước đường ốngChiều rộngGiá cả
ANVIL 0500181045 Đế cuộn ống gang 4 đến 6 inch | AD8DCX 4HYU9 05001810459504 đến 6 "5.38 "€106.08
ANVIL 0500181060 Đế cuộn ống gang 8 đến 10 inch | AD8DCY 4HYV1 050018106021008 đến 10 "7.75 "€189.56
ANVIL FIG 271 Đế cuộn ống, Sắt dẻo | CF4FQF HÌNH HÌNH----
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0500181029 Chân đế cuộn ống Gang 2 đến 3 1/2 In
€94.70 /đơn vị