Anvil 0500072566 | Yên bảo vệ bọc ống 3 đến 5in | 4luz9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0500072566 12 Inch Carbon Steel Pipe Covering Protection Saddle | AD8QUG 4LUZ9

ANVIL 0500072566 Bảo vệ ống thép carbon 12 inch Yên xe

Trong kho
Khoản mục: AD8QUG phần: 0500072566Tham chiếu chéo: 4LUZ9
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
€63.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảo vệ ống bao bọc yên xe
Độ dày cách nhiệt2-1 / 2 "
Chiều dài12 "
Vật chấtThép carbon
Tối đa Tải1200 Lb.
Kích thước đường ống3 đến 5 "
Tiêu chuẩn và Phê duyệtAA-1192A (Kiểu 39A & 39B), WW-H-171-E (Kiểu 40A & 40B), ANSI / MSS SP-69 và MSS SP-5 (Kiểu 39A & 39B)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.82
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước máyGiá cả
ANVIL 0500071022 12 Yên bảo vệ bọc ống, Tải trọng tối đa 1200 lb | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 Lb.3/4 to 1-1/4"-€25.66
ANVIL 0500071048 Yên bảo vệ nắp ống 1 1/2 In | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 Lb.1.5 "-€27.30
ANVIL 0500071063 12 Yên bảo vệ bọc ống, Tải trọng tối đa 1200 lb | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 Lb.2.5 "-€34.19
ANVIL 0500071121 Yên bảo vệ bọc ống, 6 trong ống | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 lb6"-€61.27
ANVIL 0500071527 Yên bảo vệ đường ống 3/4 đến 1 1/2 In | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 Lb.3/4 to 1-1/2"-€38.50
ANVIL 0500071568 Yên bảo vệ bọc ống cho 3 ống | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 Lb.3"-€50.43
ANVIL 0500071600 Yên bảo vệ lớp phủ ống, độ dày cách nhiệt 1-1/2 | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb6"-€54.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0500072566 Bảo vệ ống thép carbon 12 inch Yên xe
€63.09 /đơn vị