Anvil 0500008032 | Thanh kẹp dầm Kích thước 3/4 inch Sắt dẻo | 4hyg4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp dầm ANVIL 0500008032, Loại C, Kích thước thanh 3/4 inch, 500 lb | AD8CZE 4HYG4

ANVIL 0500008032 Beam Clamp, C-Type, 3/4 Inch Rod Size, 500 lb

Trong kho
Khoản mục: AD8CZE phần: 0500008032Tham chiếu chéo: 4HYG4
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
€13.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp chùm
Kết thúcTrơn
Chiều dài2"
Vật chấtSắt dễ uốn
Tối đa Tải500 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước que3 / 4 "
KiểuLoại C
UPC690291134258

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7325995000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Để gắn vào tia W và M

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dàiVật chấtTối đa TảiKích thước queGiá cả
ANVIL 0500303003 Thanh kẹp loại C, kích thước 3/8 inch | AD8CYR 4HYF1 0500303003Mạ kẽm1.75 "Thép mạ kẽm400 Lb.3 / 8 "€10.83
ANVIL 0500303011 Kẹp dầm loại C, Sắt dẻo, Kích thước 1/2 Inch | AD8CYT 4HYF2 0500303011Mạ kẽm1.75 "Thép mạ kẽm400 Lb.1 / 2 "€9.92
ANVIL 0500008024 Kẹp dầm loại C, Mô-men xoắn 60 in-lb, Thanh 5/8 inch | AD8CZC 4HYG2 0500008024Trơn2"Sắt dễ uốn440 Lb.5 / 8 "€9.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0500008032 Beam Clamp, C-Type, 3/4 Inch Rod Size, 500 lb
€13.32 /đơn vị