Anvil 0362000200 | Khuỷu tay 90 độ 1/8 Inch Thép rèn | 29vd89 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đe 0362000200 90 Độ. Khuỷu tay, ống 1/8 inch, 2000 Psi ở 150 độ. F | AF9DKM 29VD89

ANVIL 0362000200 90 Độ. Ống khuỷu, 1/8 inch, 2000 Psi ở 150 độ. F

Trong kho
Khoản mục: AF9DKM phần: 0362000200Tham chiếu chéo: 29VD89

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€25.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ2
Bên ngoài Dia.11 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.24
Chiều dài tàu (cm)2.24
Chiều rộng tàu (cm)2.08
Mã HS7307923030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ thểLớpKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
Đe 0310500202 90 Độ. Khuỷu tay, Sắt dẻo 300, 1/4 Inch Npt | AA4DEB 12G009 0310500202-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F-1 / 4 "300 psi€26.34
Đe 0310500400 90 Độ. Khuỷu tay, Sắt dẻo 300, 3/8 Inch Npt | AA4DEC 12G010 0310500400-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F-3 / 8 "300 psi€23.43
Đe 0310500608 90 Độ. Khuỷu tay, Sắt dẻo 300, 1/2 Inch Npt | AA4DED 12G011 0310500608-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F-1 / 2 "300 psi€35.16
Đe 0310500806 90 Độ. Khuỷu tay, Sắt dẻo 300, 3/4 Inch Npt | AA4DEE 12G012 0310500806-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F-3 / 4 "300 psi€40.81
Đe 0310501002 90 Độ. Khuỷu tay, Sắt dẻo 300, 1 Inch Npt | AA4DEF 12G013 0310501002-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F-1"300 psi€51.94
Đe 0310501200 90 Độ. Khuỷu tay, Sắt dẻo 300, 1-1/4 Inch | AA4DEG 12G014 0310501200-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT1500 psi @ 150 độ F-1.25 "300 psi€62.06
Đe 0310501408 90 Độ. Khuỷu tay, Sắt dẻo 300, 1-1/2 Inch | AA4DEH 12G015 0310501408-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT1500 psi @ 150 độ F-1.5 "300 psi€80.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0362000200 90 Độ. Ống khuỷu, 1/8 inch, 2000 Psi ở 150 độ. F
€25.66 /đơn vị