vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0361531205 Lug Union Thép rèn 2 inch | AF9CVK 29VD85

ANVIL 0361531205 Thép rèn Lug Union 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9CVK phần: 0361531205Tham chiếu chéo: 29VD85
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
€109.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh lug
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiCó ren
Kích thước hex4-27 / 64 "
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ2
Bên ngoài Dia.4-27 / 64 "
Kích thước đường ống2"
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.25
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)11.23
Mã HS7307199030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0361530801 Thép rèn Lug Union 1-1/4 inch | AF9CVH 29VD83 03615308013-25 / 64 "3-23 / 64 "1.25 "€83.53
ANVIL 0361531007 Thép rèn Lug Union 1-1/2 inch | AF9CVJ 29VD84 03615310073-25 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "€81.31
ANVIL 0361531403 Thép rèn Lug Union 2-1/2 inch | AF9CVL 29VD86 03615314035-15 / 64 "5-3 / 13 "2.5 "€189.72
ANVIL 0361531601 Lug Union Thép rèn 3 inch | AF9CVM 29VD87 03615316016.156 "6.156 "3"€263.72
ANVIL 0361530207 Thép rèn Lug Union 1/2 inch | AF9DKH 29VD80 03615302071-15 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "€38.48
ANVIL 0361530405 Lug Union Thép rèn 3/4 inch | AF9DKJ 29VD81 03615304052.375 "2.375 "3 / 4 "€38.65
ANVIL 0361530603 Thép rèn Lug Union 1 inch | AF9DKK 29VD82 03615306032-25 / 32 "2-25 / 32 "1"€56.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0361531205 Thép rèn Lug Union 2 inch
€109.86 /đơn vị