Anvil 0361501208 | Thép rèn Liên minh 1 inch | 29vd74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0361501208 FIG 2125 Liên kết ống, Thép rèn, Kết nối bằng ren | AF9DKB 29VD74

ANVIL 0361501208 FIG 2125 Pipe Union, Thép rèn, Kết nối ren

Trong kho
Khoản mục: AF9DKB phần: 0361501208Tham chiếu chéo: 29VD74
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
€45.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiCó ren
Kích thước hex2-25 / 32 "
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ2
Bên ngoài Dia.2-25 / 32 "
Kích thước đường ống1"
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F
UPC690291090929

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.8
Chiều cao tàu (cm)6.2
Chiều dài tàu (cm)6.2
Chiều rộng tàu (cm)7.06
Mã HS7307199030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0361500200 Thép rèn Liên minh 1/8 inch | AF9DJW 29VD69 03615002001-17 / 64 "1-17 / 64 "1 / 8 "€29.79
ANVIL 0361500408 FIG 2125 Liên kết ống, kết nối ren, thép rèn | AF9DJX 29VD70 03615004081-31 / 64 "1-31 / 64 "1 / 4 "€32.67
ANVIL 0361500606 FIG 2125 Liên kết ống, Kiểu đầu FNPT, Thép, Ôxít đen | AF9DJY 29VD71 03615006061-11 / 16 "1-11 / 16 "3 / 8 "€32.60
ANVIL 0361500804 FIG 2125 Liên minh ống, 1/2 bằng thép danh nghĩa, thép rèn, FNPT | AF9DJZ 29VD72 03615008041-15 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "€30.36
ANVIL 0361501000 FIG 2125 Liên kết ống, 3/4 ở dạng kết nối danh nghĩa, có ren | AF9DKA 29VD73 03615010002.375 "2.375 "3 / 4 "€36.58
ANVIL 0361501406 Liên minh thép rèn, loại 3000, 1-1/4 trong ống, thép | AF9DKC 29VD75 03615014063-23 / 64 "3-23 / 64 "1.25 "€77.66
ANVIL 0361501604 Hình 2125 Liên kết ống, 1-1/2 trong ống, kiểu đầu Fnpt | AF9DKD 29VD76 03615016043-23 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "€90.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0361501208 FIG 2125 Pipe Union, Thép rèn, Kết nối ren
€45.43 /đơn vị