vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0361302003 Phích cắm đầu vuông Thép rèn 2-1/2 inch | AF9DGY 29VC86

ANVIL 0361302003 Phích cắm đầu vuông 2-1 / 2 inch Thép rèn

Trong kho
Khoản mục: AF9DGY phần: 0361302003Tham chiếu chéo: 29VC86
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
€67.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cắm vuông
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiMNPT
Xây dựngRắn
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ0
Bên ngoài Dia.2.5 "
Kích thước đường ống2.5 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.05
Chiều cao tàu (cm)4.6
Chiều dài tàu (cm)4.6
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7307199060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0361300205 Phích cắm đầu vuông Thép rèn 1/8 inch | AF9DGT 29VC77 03613002059 / 32 "1 / 8 "€3.50
ANVIL 0361300403 Phích cắm đầu vuông Thép rèn 1/4 inch | AF9DGU 29VC78 03613004033 / 8 "1 / 4 "€3.49
ANVIL 0361300601 Phích cắm đầu vuông Thép rèn 3/8 inch | AF9DGV 29VC79 03613006017 / 16 "3 / 8 "€3.49
ANVIL 0361301401 Phích cắm đầu vuông Thép rèn 1-1/4 inch | AF9DGW 29VC83 03613014011.25 "1.25 "€14.98
ANVIL 0361301807 Phích cắm đầu vuông Thép rèn 2 inch | AF9DGX 29VC85 03613018072"2"€28.27
ANVIL 0361302201 Phích cắm đầu vuông Thép rèn 3 inch | AF9DGZ 29VC87 03613022013"3"€111.05
ANVIL 0361302409 Phích cắm đầu vuông Thép rèn 4 inch | AF9DHA 29VC88 03613024094"4"€161.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0361302003 Phích cắm đầu vuông 2-1 / 2 inch Thép rèn
€67.20 /đơn vị