Anvil 0361168008 | Khớp nối một nửa Thép rèn 3/4 inch | 29je59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0361168008 Khớp nối một nửa, 2000 Psi @ 150 độ. F, 3/4 Trong | AF8YFL 29JE59

ANVIL 0361168008 Khớp nối một nửa, 2000 Psi @ 150 Deg. F, 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AF8YFL phần: 0361168008Tham chiếu chéo: 29JE59

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€5.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối một nửa
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiCó ren
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ2
Bên ngoài Dia.1.375 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F
UPC00690291088971

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)14.94
Chiều rộng tàu (cm)14.94
Mã HS7307110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0361168404 Khớp nối một nửa, Định mức áp suất 2000 PSI, 1-1/4 Inch | AF8YFN 29JE61 03611684042.25 "1.25 "€13.13
ANVIL 0361169402 Khớp nối một nửa, 4 inch, Kết nối FNPT, Áp suất tối đa 1000 PSI | AF8YFU 29JE66 03611694025.5 "4"€182.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0361168008 Khớp nối một nửa, 2000 Psi @ 150 Deg. F, 3/4 In
€5.37 /đơn vị