vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0361129604 Chữ thập thép rèn màu đen, 3000 Psi, ống 1/2 inch | AF8YEK 29JE34

ANVIL 0361129604 Chữ thập thép rèn đen, 3000 Psi, 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8YEK phần: 0361129604Tham chiếu chéo: 29JE34
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
€63.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVượt qua
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiCó ren
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ4
Bên ngoài Dia.1.5 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)13.34
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS7307110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0361129802 Chữ thập thép rèn màu đen, kết nối Fnpt, kích thước 3/4 inch | AF8YEL 29JE35 03611298021 13 / 16 "3 / 4 "€78.30
ANVIL 0361130008 Chữ thập thép rèn màu đen, kết nối ren, 4 lỗ | AF8YEM 29JE36 03611300082.187 "1"€117.60
ANVIL 0361130404 Chữ Thập Thép Rèn Màu Đen, Kết Nối Mối Hàn Ổ Cắm, 4 Lỗ | AF8YEN 29JE38 03611304042-31 / 32 "1.5 "€206.38
ANVIL 0361130602 Chữ thập thép rèn màu đen, ống 2 inch, 4 lỗ, có ren | AF8YEP 29JE39 03611306023-5 / 16 "2"€277.15
ANVIL 0361130800 Chữ thập thép rèn, 300 Psi @ 550 độ. F, Lớp 3000 | AF8YEQ 29JE40 03611308004"2.5 "€605.81
ANVIL 0361131006 Chữ thập thép rèn, kết nối ren, 4 lỗ, loại 3000 | AF8YER 29JE41 03611310064.75 "3"€763.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0361129604 Chữ thập thép rèn đen, 3000 Psi, 1/2 inch
€63.51 /đơn vị