Anvil 0361120405 | Thép rèn Tee 1-1/2 Inch | 29je13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0361120405 Ống chữ T 1-1/2 Inch, 3000 lbs., Thân thép, Lớp hoàn thiện màu đen | AF8YDT 29JE13

ANVIL 0361120405 Tê ống 1-1 / 2 inch, 3000 lbs., Thân thép, Hoàn thiện màu đen

Trong kho
Khoản mục: AF8YDT phần: 0361120405Tham chiếu chéo: 29JE13
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
€96.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiCó ren
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ3
Bên ngoài Dia.2-31 / 32 "
Kích thước đường ống1.5 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F
UPC690291088483

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.19
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7307110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ thểLớpKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
ĐÁNG 0306027202 Tee 1-1/2 Inch | AD8LNB 4KWD8 0306027202-20 độ đến 150 độ FGang thep125Mặt bích175 psi @ -20 độ đến 150 độ F-1.5 "125 psi€828.67
ĐÁNG 0306027400 Tee 2 Inch | AD8LNC 4KWD9 0306027400-20 độ đến 150 độ FGang thep125Mặt bích175 psi @ -20 độ đến 150 độ F-2"125 psi€427.94
ĐÁNG 0306027608 Tee 2-1/2 Inch | AD8LND 4KWE1 0306027608-20 độ đến 150 độ FGang thep125Mặt bích175 psi @ -20 độ đến 150 độ F-2.5 "125 psi€635.33
ĐÁNG 0306027806 Tee 3 Inch | AD8LNE 4KWE2 0306027806-20 độ đến 150 độ FGang thep125Mặt bích175 psi @ -20 độ đến 150 độ F-3"125 psi€461.90
ĐÁNG 0306031808 Tee 3 X 3 X 2 Inch | AD8LNF 4KWE4 0306031808-20 độ đến 150 độ FGang thep125Mặt bích175 psi @ -20 độ đến 150 độ F-3 "x 3" x 2 "125 psi€1,049.95
ANVIL 0361120801 Ống Tee, Đường kính ngoài 4 inch, Kết nối FNPT, Lớp 3000 | AF8XRZ 29JE15 0361120801-20 độ đến 550 độ FThép giả3000Có ren3000 psi4"2.5 "300 psi @ 550 độ F€277.16
ANVIL 0361121007 3000 lbs.Pipe Tee, 2000 Psi, Kiểu kết thúc FNPT, Ống 3 inch | AF8XTA 29JE16 0361121007-20 độ đến 550 độ FThép giả3000Có ren3000 psi4.75 "3"300 psi @ 550 độ F€506.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0361120405 Tê ống 1-1 / 2 inch, 3000 lbs., Thân thép, Hoàn thiện màu đen
€96.82 /đơn vị