ANVIL 0330506601 Núm vú dạng ống, Màu đen, Kích thước 1/4 X 5-1 / 2 inch, Lịch trình 80
Khoản mục: BT8JAM
phần: 0330506601
€16.23 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | núm vú |
Mô hình | Liền mạch / hàn | Loại kết nối cơ bản | Bên trong Dia. | Chiều dày | Chiều dài | Max. Sức ép | Tối đa Áp suất hơi | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0332600402 | Seamless | Luồng ở cả hai đầu | 0.125 " | 0.095 " | 1.5 " | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 độ F | 0.405 " | €6.85 | |
0332600600 | Seamless | Luồng ở cả hai đầu | 0.125 " | 0.095 " | 2" | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 độ F | 0.405 " | €7.18 | |
0332600808 | Seamless | Luồng ở cả hai đầu | 0.125 " | 0.095 " | 2.5 " | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 độ F | 0.405 " | €7.85 | |
0332601004 | Seamless | Luồng ở cả hai đầu | 0.125 " | 0.095 " | 3" | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 độ F | 0.405 " | €7.76 | |
0332601202 | Seamless | Luồng ở cả hai đầu | 0.125 " | 0.095 " | 3.5 " | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 độ F | 0.405 " | €8.44 | |
0332601400 | Seamless | Luồng ở cả hai đầu | 0.125 " | 0.095 " | 4" | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 độ F | 0.405 " | €9.20 | |
0332601608 | Seamless | Luồng ở cả hai đầu | 0.125 " | 0.095 " | 4.5 " | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 độ F | 0.405 " | €15.32 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.