vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0321201162 Khớp nối 1 ống 1/4 inch 2 3/4In | AD8LTK 4KWU6

ANVIL 0321201162 Khớp nối 1 ống 1/4 inch 2 3/4In

Trong kho
Khoản mục: AD8LTK phần: 0321201162Tham chiếu chéo: 4KWU6
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
€83.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối, Căn chỉnh dễ dàng
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Kiểu kết nốiNPT
Max. Sức ép300 psi
Kích thước đường ống1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7307923010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0321201105 Khớp nối 1/8 Inch Chiều dài 1-1/8 Inch Thép Npt | AD8LTD 4KWT9 03212011051 / 8 "€19.74
ANVIL 0321201113 Khớp nối ống 1/4 inch dài 1 5/8 inch | AD8LTE 4KWU1 03212011131 / 4 "€25.46
ANVIL 0321201121 Khớp nối ống 3/8 inch dài 1-5/8 inch | AD8LTF 4KWU2 03212011213 / 8 "€27.01
ANVIL 0321201139 Khớp nối ống 1/2 inch dài 2 1/8 inch | AD8LTG 4KWU3 03212011391 / 2 "€39.70
ANVIL 0321201147 Khớp nối ống 3/4 inch dài 2 1/8 inch | AD8LTH 4KWU4 03212011473 / 4 "€42.67
ANVIL 0321201154 Khớp nối ống 1 inch 2 chiều dài 5/8 inch | AD8LTJ 4KWU5 03212011541"€57.29
ANVIL 0321201170 Khớp nối 1 ống 1/2 inch 2 3/4In | AD8LTL 4KWU7 03212011701.5 "€84.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0321201162 Khớp nối 1 ống 1/4 inch 2 3/4In
€83.46 /đơn vị