Anvil 0320200090 | Khớp Nối Thương Gia 2 Inch | 4wjf3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0320200090 Khớp nối thương mại, Áp suất tiêu chuẩn 150 Psi @ 350 độ. F | AE2CFY 4WJF3

ANVIL 0320200090 Khớp nối thương nhân, áp suất tiêu chuẩn 150 Psi @ 350 độ. F

Trong kho
Khoản mục: AE2CFY phần: 0320200090Tham chiếu chéo: 4WJF3
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
€35.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối người bán
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống2"
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307923010
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
ANVIL 0320201031 Xh Khớp nối thương mại siêu nặng, 1/2 trong ống | AA6NKR 14J821 0320201031Thép giả300300 psi1 / 2 "300 psi @ 550 độ F€36.19
ANVIL 0320201049 Khớp nối thương mại thép rèn màu đen, 3/4 inch, loại 300 | AA6NKT 14J822 0320201049Thép giả300300 psi3 / 4 "300 psi @ 550 độ F€38.47
ANVIL 0320201056 Khớp nối thương gia 1" | AA6NKU 14J823 0320201056Thép giả300300 psi1"300 psi @ 550 độ F€48.35
ANVIL 0320201064 Khớp nối thương mại thép rèn màu đen 1-1 / 4 inch FNPT | AA6NKV 14J824 0320201064Thép giả300300 psi1.25 "300 psi @ 550 độ F€75.76
ANVIL 0320201072 Khớp nối thương mại thép rèn màu đen, -20 đến 550 độ. F | AA6NKW 14J825 0320201072Sắt dễ uốn300300 psi1.5 "300 psi @ 550 độ F€71.10
ANVIL 0320201080 Merchant Coupling Thép 2 Inch | AA6NKX 14J826 0320201080Sắt dễ uốn300300 psi2"300 psi @ 550 độ F€114.78
ANVIL 0320200009 Khớp Nối Thương Gia 1/8 Inch | AE2CFP 4WJE4 0320200009Sắt dễ uốn150300 psi @ 150 độ F1 / 8 "150 psi€4.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0320200090 Khớp nối thương nhân, áp suất tiêu chuẩn 150 Psi @ 350 độ. F
€35.32 /đơn vị