Anvil 0319902680 | Đầu cắm vuông 3-1/2 Inch Npt mạ kẽm | 25ch14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0319902680 Đầu cắm vuông 3-1/2 inch Npt Mạ kẽm | AF8ENZ 25CH14

ANVIL 0319902680 Phích cắm đầu vuông 3-1 / 2 inch Npt mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AF8ENZ phần: 0319902680Tham chiếu chéo: 25CH14
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
€104.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cắm vuông
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiMNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống3.5 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291037719

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.96
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.01
Chiều rộng tàu (cm)10.01
Mã HS7307199090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ANVIL 0319901567 Đầu cắm vuông 1/2 inch Npt mạ kẽm | AB8AJY 25CH10 03199015671 / 2 "-20 độ đến 150 độ F€1.79
ANVIL 0319901443 Đầu cắm vuông 1/8 In Npt Mạ kẽm | AF8ENT 25CH07 03199014431 / 8 "-20 độ đến 150 độ F€0.54
ANVIL 0319901484 Đầu cắm vuông 1/4 inch Npt mạ kẽm | AF8ENU 25CH08 03199014841 / 4 "-20 độ đến 350 độ F€0.77
ANVIL 0319901526 Đầu cắm vuông 3/8 inch Npt mạ kẽm | AF8ENV 25CH09 03199015263 / 8 "-20 độ đến 150 độ F€1.05
ANVIL 0319901609 Đầu cắm vuông 3/4 inch Npt mạ kẽm | AF8ENW 25CH11 03199016093 / 4 "-20 độ đến 350 độ F€2.70
ANVIL 0319902607 Đầu cắm vuông 2-1/2 inch Npt mạ kẽm | AF8ENX 25CH12 03199026072.5 "-20 độ đến 150 độ F€50.56
ANVIL 0319902649 Đầu cắm vuông 3 inch Npt mạ kẽm | AF8ENY 25CH13 03199026493"-20 độ đến 150 độ F€59.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0319902680 Phích cắm đầu vuông 3-1 / 2 inch Npt mạ kẽm
€104.11 /đơn vị