Anvil 0318913480 | Hex Locknut Sắt dẻo màu đen 3/4 In | 4wjw3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0318913480 Đai ốc đầu lục giác, 3/4 In, Sắt dẻo, Kết nối FNPT | AE2CLP 4WJW3

ANVIL 0318913480 Hex Head Locknut, 3/4 In, Sắt dẻo, Kết nối FNPT

Trong kho
Khoản mục: AE2CLP phần: 0318913480Tham chiếu chéo: 4WJW3

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€7.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước hex1.437 "
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0318913522 Đai ốc khóa lục giác bằng sắt dẻo, 1 inch, Kết nối FNPT | AD8KYK 4KUH7 03189135221.75 "1"€14.86
ANVIL 0318913563 Đai ốc lục giác 1-1/4 Inch | AD8KYL 4KUH8 03189135632-3 / 32 "1.25 "€13.18
ANVIL 0318913605 Đai ốc lục giác 1-1/2 Inch | AD8KYM 4KUH9 03189136052-11 / 32 "1.5 "€16.92
ANVIL 0318913647 Đai ốc khóa lục giác bằng sắt dẻo, Kết nối FNPT, 2 Inch | AD8KYN 4KUJ1 03189136472.875 "2"€27.44
ANVIL 0318913720 Đai ốc lục giác 2-1/2 Inch | AD8KYP 4KUJ2 03189137203.5 "2.5 "€49.74
ANVIL 0318913803 Hex Locknut Black Dẻo Sắt 3 Trong | AD8KYQ 4KUJ3 03189138034-17 / 64 "3"€72.07
ANVIL 0318913845 Hex Locknut Black Dẻo Sắt 4 Trong | AD8KYR 4KUJ4 03189138455.375 "4"€86.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0318913480 Hex Head Locknut, 3/4 In, Sắt dẻo, Kết nối FNPT
€7.73 /đơn vị