Anvil 0318900560 | Mũ, Sắt dẻo màu đen 150, 3/4 Inch Npt | 4wju8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mũ ANVIL 0318900560, Sắt dẻo màu đen 150, 3/4 Inch NPT | AE2CLB 4WJU8

ANVIL 0318900560 Nắp, Sắt đen 150, 3/4 inch NPT

Trong kho
Khoản mục: AE2CLB phần: 0318900560Tham chiếu chéo: 4WJU8
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
€6.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291535673

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7307199080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
Mũ ANVIL 0318900008, Sắt dẻo màu đen 150, 1/8 inch NPT | AE2CKX 4WJU4 03189000081 / 8 "€1.63
Mũ ANVIL 0318900040, Sắt dẻo màu đen 150, 1/4 Inch NPT | AE2CKY 4WJU5 03189000401 / 4 "€1.90
Mũ ANVIL 0318900081, Sắt dẻo màu đen 150, 3/8 Inch NPT | AE2CKZ 4WJU6 03189000813 / 8 "€2.65
Mũ ANVIL 0318900529, Sắt dẻo màu đen 150, 1/2 Inch NPT | AE2CLA 4WJU7 03189005291 / 2 "€4.91
Mũ ANVIL 0318900602, Sắt dẻo màu đen 150, 1 inch NPT | AE2CLC 4WJU9 03189006021"€6.85
Mũ ANVIL 0318900644, Sắt dẻo màu đen 150, 1-1/4 Inch | AE2CLD 4WJV1 03189006441.25 "€10.08
Mũ ANVIL 0318900685, Sắt dẻo màu đen 150, 1-1/2 Inch | AE2CLE 4WJV2 03189006851.5 "€14.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0318900560 Nắp, Sắt đen 150, 3/4 inch NPT
€6.64 /đơn vị