Anvil 0313822025 | Liên minh 1/4 Inch Npt mạ kẽm | 25cg92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0313822025 Union 1/4 Inch Npt mạ kẽm | AF8ENC 25CG92

ANVIL 0313822025 Union 1/4 Inch Npt Mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AF8ENC phần: 0313822025Tham chiếu chéo: 25CG92
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
€46.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống1 / 4 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS7307199090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0313822009 Đoàn 1/8 In Npt Mạ Kẽm | AF8ENB 25CG91 03138220091 / 8 "€45.57
ANVIL 0313822041 Union 3/8 Inch Npt Mạ kẽm | AF8END 25CG93 03138220413 / 8 "€30.12
ANVIL 0313822066 Union 1/2 Inch Npt Mạ kẽm | AF8ENE 25CG94 03138220661 / 2 "€27.35
ANVIL 0313822082 Union 3/4 Inch Npt Mạ kẽm | AF8ENF 25CG95 03138220823 / 4 "€35.84
ANVIL 0313822108 Union 3/4 x 1/2 Inch Npt Mạ kẽm | AF8ENG 25CG96 03138221083 / 4 "x 1 / 2"€55.81
ANVIL 0313822124 Union 1 Inch Npt Mạ kẽm | AF8ENH 25CG97 03138221241"€43.68
ANVIL 0313822140 Union 1-1/4 Inch Npt Mạ kẽm | AF8ENJ 25CG98 03138221401.25 "€60.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0313822025 Union 1/4 Inch Npt Mạ kẽm
€46.25 /đơn vị