Anvil 0311085005 | Thép mạ kẽm giảm tốc 3/8 X 1/4 Inch | 25cf90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0311085005 Thép mạ kẽm giảm tốc 3/8 x 1/4 Inch | AF8EJJ 25CF90

ANVIL 0311085005 Hộp giảm tốc Thép mạ kẽm 3/8 x 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8EJJ phần: 0311085005Tham chiếu chéo: 25CF90
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
€12.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcgiảm
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống3 / 8 "x 1 / 4"
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291348570

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7307199090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ANVIL 0311086607 Hộp Giảm Tốc 3/4 x 1/8 Inch Npt Mạ Kẽm | AB8AJU 25CF98 03110866073 / 4 "x 1 / 8"-20 độ đến 150 độ F€14.12
ANVIL 0311087209 Bộ Giảm Tốc 1 x 3/8 Inch Npt Mạ Kẽm | AF8DWH 25CG02 03110872091 "x 3/8"-20 độ đến 150 độ F€22.76
ANVIL 0311087407 Hộp Giảm Tốc 1 x 1/4 Inch Npt Mạ Kẽm | AF8DWJ 25CG03 03110874071 "x 1/4"-20 độ đến 150 độ F€24.58
ANVIL 0311087605 Hộp Giảm Tốc 1-1/4 x 1 Inch Npt Mạ Kẽm | AF8DWK 25CG04 03110876051-1 / 4 "x 1"-20 độ đến 150 độ F€21.12
ANVIL 0311087803 Hộp giảm tốc 1-1/4 x 3/4 Inch Npt Mạ kẽm | AF8DWL 25CG05 03110878031-1/4" x 3/4"-20 độ đến 150 độ F€20.74
ANVIL 0311088009 Thép mạ kẽm giảm tốc 1-1/4 x 1/2 Inch | AF8DWM 25CG06 03110880091-1/4" x 1/2"-20 độ đến 150 độ F€30.20
ANVIL 0311088207 Thép mạ kẽm giảm tốc 1-1/2 X1-1/4 In | AF8DWN 25CG07 03110882071-1/2" x 1-1/4"-20 độ đến 150 độ F€26.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0311085005 Hộp giảm tốc Thép mạ kẽm 3/8 x 1/4 inch
€12.44 /đơn vị