<span Class='notranslate'>Anvil </span> 0311063002 | Street Tee Galvanized Malleable Iron 150 2 Inch Npt | 25cf76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0311063002 Street Tee Galvanized Malleable Iron 150 2 inch NPT | AH2CUU 25CF76

ANVIL 0311063002 Street Tee Galvanized Malleable Iron 150 2 inch NPT

Trong kho
Khoản mục: AH2CUU phần: 0311063002Tham chiếu chéo: 25CF76

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€194.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee đường phố
Kiểu kết nốiNPT
Vật liệu lắpSắt dễ uốn mạ kẽm
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống2"
Áp suất hơi bão hòa150 psi @ 350 độ F
ScheduleLớp 150
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 350 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ANVIL 0311061600 Thép mạ kẽm Street Tee 150 1/8 Inch | AF8EHM 25CF69 03110616001 / 8 "150 psi-20 độ đến 150 độ F€34.11
ANVIL 0311061808 Street Tee 3/8 Inch Npt Mạ kẽm | AF8EHN 25CF70 03110618083 / 8 "150 psi-20 độ đến 150 độ F€37.71
ANVIL 0311062004 Thép mạ kẽm Street Tee 150 1/2 Inch | AF8EHP 25CF71 03110620041 / 2 "150 psi-20 độ đến 150 độ F€36.09
ANVIL 0311062202 Thép mạ kẽm Street Tee 150 3/4 Inch | AF8EHQ 25CF72 03110622023 / 4 "150 psi-20 độ đến 150 độ F€33.44
ANVIL 0311062400 Thép mạ kẽm Street Tee 150 1 inch | AF8EHR 25CF73 03110624001"150 psi-20 độ đến 150 độ F€47.16
ANVIL 0311062608 Street Tee Galvanizd Steel 150 1-1/4 Inch | AF8EHT 25CF74 03110626081.25 "150 psi-20 độ đến 150 độ F€76.97
ANVIL 0311062806 Street Tee 1-1/2 Inch Npt Mạ kẽm | AF8EHU 25CF75 03110628061.5 "150 psi-20 độ đến 150 độ F€115.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0311063002 Street Tee Galvanized Malleable Iron 150 2 inch NPT
€194.39 /đơn vị