Anvil 0311049001 | Sắt mạ kẽm giảm 2 Inch X 2 Inch X 1-1/4 Inch | 29jc78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0311049001 Sắt mạ kẽm giảm Tee 2 Inch x 2 Inch x 1-1/4 Inch | AF8XYM 29JC78

ANVIL 0311049001 Giảm Tee Sắt mạ kẽm 2 inch x 2 inch x 1-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8XYM phần: 0311049001Tham chiếu chéo: 29JC78
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
€76.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Tee
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn mạ kẽm
Lớp300
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép1500 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống2 "x 2" x 1-1 / 4 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1
Chiều cao tàu (cm)27.31
Chiều dài tàu (cm)33.35
Chiều rộng tàu (cm)26.82
Mã HS7307199090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0311045405 Giảm Tê Sắt Mạ Kẽm 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 | AF8XXT 29JC60 03110454051500 psi @ 150 độ F WOG1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"€64.38
ANVIL 0311045603 Giảm Tee Sắt Mạ Kẽm 1-1/2 x 1-1/2 x 1 | AF8XXU 29JC61 03110456031500 psi @ 150 độ F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€45.60
ANVIL 0311045801 Giảm Tê Sắt Mạ Kẽm 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AF8XXV 29JC62 03110458011500 psi @ 150 độ F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€52.41
ANVIL 0311046007 Giảm Tê Sắt Mạ Kẽm 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 | AF8XXW 29JC63 03110460071500 psi @ 150 độ F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€49.67
ANVIL 0311046205 Giảm Tê Sắt Mạ Kẽm 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/2 | AF8XXX 29JC64 03110462051500 psi @ 150 độ F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"€89.16
ANVIL 0311046403 Giảm Tê Sắt Mạ Kẽm 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/4 | AF8XXY 29JC65 03110464031500 psi @ 150 độ F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4"€88.99
ANVIL 0311046601 Giảm Tê Sắt Mạ Kẽm 1-1/2 x 1-1/4 x 1 | AF8XXZ 29JC66 03110466011500 psi @ 150 độ F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "€67.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0311049001 Giảm Tee Sắt mạ kẽm 2 inch x 2 inch x 1-1 / 4 inch
€76.65 /đơn vị