Anvil 0311030605 | Thép mạ kẽm Tee 150 1-1/2 Inch Npt | 25cf61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0311030605 Thép mạ kẽm Tee 150 1-1/2 Inch Npt | AF8EHD 25CF61

ANVIL 0311030605 Tee Thép mạ kẽm 150 1-1 / 2 Inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AF8EHD phần: 0311030605Tham chiếu chéo: 25CF61
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
€38.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống1.5 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291345791

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS7307199090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0311029201 Thép Mạ Kẽm Tee 150 1/8 Tại Npt | AF8EGW 25CF54 03110292011 / 8 "€12.51
ANVIL 0311029409 Thép mạ kẽm Tee 150 1/4 Inch Npt | AF8EGX 25CF55 03110294091 / 4 "€10.95
ANVIL 0311029607 Thép mạ kẽm Tee 150 3/8 Inch Npt | AF8EGY 25CF56 03110296073 / 8 "€11.09
ANVIL 0311029805 Thép mạ kẽm Tee 150 1/2 Inch Npt | AF8EGZ 25CF57 03110298051 / 2 "€6.85
ANVIL 0311030001 Thép mạ kẽm Tee 150 3/4 Inch Npt | AF8EHA 25CF58 03110300013 / 4 "€12.26
ANVIL 0311030209 Thép mạ kẽm Tee 150 1 inch Npt | AF8EHB 25CF59 03110302091"€18.01
ANVIL 0311030407 Thép mạ kẽm Tee 150 1-1/4 Inch Npt | AF8EHC 25CF60 03110304071.25 "€28.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0311030605 Tee Thép mạ kẽm 150 1-1 / 2 Inch Npt
€38.46 /đơn vị