vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đe 0311023402 Khuỷu tay 45 độ. Mạ kẽm 1/2 inch Npt | AF8EGA 25CF34

ANVIL 0311023402 Khuỷu tay 45 độ. 1/2 inch Npt mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AF8EGA phần: 0311023402Tham chiếu chéo: 25CF34
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
€9.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 45 độ
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống1 / 2 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7307199090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Đe 0311022800 Khuỷu tay 45 độ. 1/8 Trong Mạ kẽm Npt | AF8EFX 25CF31 03110228001 / 8 "-20 độ đến 150 độ F€15.29
Đe 0311023006 Khuỷu tay 45 độ. Mạ kẽm 1/4 inch Npt | AF8EFY 25CF32 03110230061 / 4 "-20 độ đến 150 độ F€10.96
Đe 0311023204 Khuỷu tay 45 độ. Mạ kẽm 3/8 inch Npt | AF8EFZ 25CF33 03110232043 / 8 "-20 độ đến 150 độ F€12.97
Đe 0311023600 Khuỷu tay 45 độ. Mạ kẽm 3/4 inch Npt | AF8EGB 25CF35 03110236003 / 4 "-20 độ đến 150 độ F€13.41
Đe 0311023808 Khuỷu tay 45 độ. Mạ kẽm 1 inch Npt | AF8EGC 25CF36 03110238081"-20 độ đến 150 độ F€16.29
Đe 0311024004 Khuỷu tay 45 độ. Mạ kẽm Npt 1-1/4 inch | AF8EGD 25CF37 03110240041.25 "-20 độ đến 150 độ F€24.07
Đe 0311024202 Khuỷu tay 45 độ. Mạ kẽm Npt 1-1/2 inch | AF8EGE 25CF38 03110242021.5 "-20 độ đến 150 độ F€33.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0311023402 Khuỷu tay 45 độ. 1/2 inch Npt mạ kẽm
€9.90 /đơn vị