Đàn Banjo 200d | Khớp Nối Nữ, Kích Thước 2 Inch X 2 Inch | 1dpn8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO Khớp nối cái 200D, Kích thước 2 Inch X 2 Inch | AA9KNW 1DPN8

BANJO FITTINGS Bộ ghép nối nữ 200D, Kích thước 2 inch X 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9KNW phần: 200DTham chiếu chéo: 1DPN8

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€22.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc với nhau
Kiểu kết nốiCoupler nữ x FNPT
Kích thước bộ ghép nối2"
Loại khớp nốiD
Vật liệu đệmEPDM
Kích thước ống2"
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Áp lực vận hành200 psi
Áp suất tối đa125 psi
Kích thước đường ống2"
Kích thước máy2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8479909496
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKiểu kết nốiKích thước bộ ghép nốiKích thước máyPhong cáchKiểuLoại khớp nốiKích thước ốngGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO 050C Khớp nối 3/4 x 1/2 Inch 125 Psi Polypropylen | AA9KME 1DPH6 050C1 / 2 "Coupler nữ x Vòi ống3 / 4 "3 / 4 "--C1 / 2 "€16.13
PHỤ KIỆN BANJO 050D Khớp nối 3/4 x 1/2 Inch 125 Psi Polypropylen | AA9KMF 1DPH7 050D1 / 2 "Coupler nữ x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D1 / 2 "€17.63
PHỤ KIỆN BANJO 075C Khớp nối 3/4 x 3/4 Inch, 125 Psi Polypropylen | AA9KMJ 1DPJ1 075C3 / 4 "Coupler nữ x Vòi ống3 / 4 "3 / 4 "--C3 / 4 "€16.42
PHỤ KIỆN BANJO 075D Khớp nối 3/4 x 3/4 Inch, 125 Psi Polypropylene | AA9KML 1DPJ3 075D3 / 4 "Coupler nữ x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D3 / 4 "€15.61
PHỤ KIỆN BANJO Khớp nối 100B, 1 Inch 125 Psi, Khớp nối cái x Mnpt | AA9KMT 1DPJ9 100B1"Coupler nữ x MNPT1"1"--B1"€18.05
PHỤ KIỆN BANJO Khớp nối 100C, 1 inch 125 Psi, Polypropylen | AA9KMU 1DPK1 100C1"Coupler nữ x Vòi ống1"1"--C1"€17.26
PHỤ KIỆN BANJO Khớp nối 100D, 1 Inch 125 Psi, Fnpt | AA9KMV 1DPK2 100D1"Coupler nữ x FNPT1"1"--D1"€18.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Bộ ghép nối nữ 200D, Kích thước 2 inch X 2 inch
€22.69 /đơn vị