Anvil 0300032208 | Tee Gang đen 125 1-1/4 Inch Npt | 4kut9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0300032208 Tee Đen Gang 125 1-1/4 Inch Npt | AD8LBD 4KUT9

ANVIL 0300032208 Tee Gang đen 125 1-1 / 4 Inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AD8LBD phần: 0300032208Tham chiếu chéo: 4KUT9
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
€25.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểGang thep
Lớp125
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép175 psi @ -20 độ đến 150 độ F
Kích thước đường ống1.25 "
Áp suất hơi bão hòa125 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC690291012617

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7307110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
ANVIL 0310515606 Tee Sắt dẻo 300 1/4 Inch Npt | AA4DFK 12G040 0310515606Sắt dễ uốn3002000 psi @ 150 độ F1 / 4 "300 psi€29.85
ANVIL 0310515804 Tee Sắt dẻo 300 3/8 Inch Npt | AA4DFL 12G041 0310515804Sắt dễ uốn3002000 psi @ 150 độ F3 / 8 "300 psi€33.17
ANVIL 0310516000 Tee Sắt dẻo 300 1/2 Inch Npt | AA4DFM 12G042 0310516000Sắt dễ uốn3002000 psi @ 150 độ F1 / 2 "300 psi€42.41
ANVIL 0310516208 Tee Sắt dẻo 300 3/4 Inch Npt | AA4DFN 12G043 0310516208Sắt dễ uốn3002000 psi @ 150 độ F3 / 4 "300 psi€45.02
ANVIL 0310516406 Tee Sắt dẻo 1 inch | AA4DFP 12G044 0310516406Sắt dễ uốn3002000 psi @ 150 độ F1"300 psi€54.21
ANVIL 0310516604 Tee Sắt dẻo 300 1-1/4 Inch Npt | AA4DFQ 12G045 0310516604Sắt dễ uốn3001500 psi @ 150 độ F1.25 "300 psi€73.47
ANVIL 0310516802 Tee Sắt dẻo 300 1-1/2 Inch Npt | AA4DFR 12G046 0310516802Sắt dễ uốn3001500 psi @ 150 độ F1.5 "300 psi€88.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0300032208 Tee Gang đen 125 1-1 / 4 Inch Npt
€25.37 /đơn vị