Ansell 97-011 | Găng tay chống cắt Đen/cam 8 Pr | 20kj78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANSELL 97-011 Găng tay chống cắt Đen/Cam 8 PR | AF6VJD 20KJ78

ANSELL Găng tay chống cắt 97-011 Đen / Cam 8 PR

Trong kho
Khoản mục: AF6VJD Mẫu: 97-011Tham chiếu chéo: 20KJ78

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€17.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGăng tay cắt
Chống mài mòn
Mức độ mài mòn ANSI / ISEA4
Mức cắt ANSI / ISEA2
Mức độ đâm thủng ANSI / ISEA0
Trở lại tài liệuAcrylic / Polyester
Phủ lớp phủCây Cọ
Lớp phủ hoàn thiệnHơi thô
Vật liệu phủNitrile
MàuĐen / cam
Bạt taiĐan
Cắt kháng
Chất liệu ngón tayAcrylic / Polyester
Kiểu ngón tayFull
Đánh giá15
TayPhải trái
Chất liệu lótAcrylic, Polyester
Chống đâm thủng
Kích thước máy8
Môi trường sử dụng được đề xuấtDầu khô / nhẹ
Kiểu ngón tay cáiSảnh
Trọng lượng máyTrung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Mã HS6116105520

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
ANSELL 97-011 Găng tay chống cắt Đen/Cam 9 PR | AB4ZFD 20KJ79 97-0119€17.51
ANSELL 97-011 Găng tay chống cắt Đen/Cam 10 PR | AF6VJE 20KJ80 97-01110€17.51
ANSELL 97-011 Găng tay chống cắt Đen/Cam 11 PR | AF6VJF 20KJ81 97-01111€17.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANSELL Găng tay chống cắt 97-011 Đen / Cam 8 PR
€17.51 /đơn vị